€ 156,00/ stukexcl. btw
€ 188,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nominale diameter (ASME) | 12" in |
Drukklasse flens (ASME) | 2500 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Ja |
Diameter boutcirkel | 619.1 mm |
Norm | ASME B16.48-2015 |
Kleur markering steel | Blauw |
A | 546 mm |
C | 215 mm |
E | 100 mm |
F | 40 mm |
G | 40 mm |
H | 20 mm |
T | 10 mm |