€ 37,90/ stukexcl. btw
€ 45,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nominale diameter (ASME) | 1.1/2 in |
Drukklasse flens (ASME) | 2500 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Nee |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 114 mm |
C | 120 mm |
E | 50 mm |
F | 30 mm |
G | 30 mm |
H | 10 mm |
T | 5 mm |