€ 208,00/ stukexcl. btw
€ 251,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nominale diameter (ASME) | 16" in |
Drukklasse flens (ASME) | 1500 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Ja |
Diameter boutcirkel | 704.8 mm |
Aantal boutgaten | 1 |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 638 mm |
C | 200 mm |
D | 67 mm |
E | 90 mm |
F | 40 mm |
G | 40 mm |
H | 18 mm |
T | 10 mm |