€ 33,30/ stukexcl. btw
€ 40,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nominale diameter (ASME) | 1/2" in |
Drukklasse flens (ASME) | 1500 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Nee |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 60 mm |
C | 105 mm |
E | 24 mm |
F | 30 mm |
G | 30 mm |
H | 4.8 mm |
T | 5 mm |