€ 63,20/ stukexcl. btw
€ 76,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nominale diameter (ASME) | 8" in |
Drukklasse flens (ASME) | 150 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Ja |
Diameter boutcirkel | 298.5 mm |
Aantal boutgaten | 1 |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 276 mm |
C | 110 mm |
D | 22 mm |
E | 56 mm |
F | 30 mm |
G | 30 mm |
H | 11.2 mm |
T | 5 mm |