€ 199,50/ stukexcl. btw
€ 241,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nominale diameter (ASME) | 18" in |
Drukklasse flens (ASME) | 150 lb |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Ja |
Diameter boutcirkel | 577.9 mm |
Aantal boutgaten | 1 |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 546 mm |
C | 150 mm |
D | 32 mm |
E | 80 mm |
F | 40 mm |
G | 40 mm |
H | 16 mm |
T | 10 mm |