€ 67,60/ stukexcl. btw
€ 81,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nom. doorlaat in DN | 100 |
Druktrap flens (PN) | 63 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Nee |
Diameter boutcirkel | 200 mm |
Dikte | 5 mm |
A | 174 mm |
C | 148 mm |
D | 25 mm |
E | 40 mm |
T | 5 mm |