€ 56,40/ stukexcl. btw
€ 68,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nom. doorlaat in DN | 65 |
Druktrap flens (PN) | 6 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Nee |
Diameter boutcirkel | 130 mm |
Dikte | 5 mm |
A | 116 mm |
C | 147 mm |
D | 14 mm |
E | 30 mm |
T | 5 mm |