€ 222,00/ stukexcl. btw
€ 268,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nom. doorlaat in DN | 400 |
Druktrap flens (PN) | 25 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Nee |
Diameter boutcirkel | 550 mm |
Dikte | 5 mm |
A | 514 mm |
C | 203 mm |
D | 36 mm |
E | 50 mm |
T | 5 mm |