€ 238,50/ stukexcl. btw
€ 288,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nom. doorlaat in DN | 450 |
Druktrap flens (PN) | 16 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Nee |
Diameter boutcirkel | 585 mm |
Dikte | 5 mm |
A | 555 mm |
C | 182.5 mm |
D | 30 mm |
E | 50 mm |
T | 5 mm |