€ 75,70/ stukexcl. btw
€ 91,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nom. doorlaat in DN | 125 |
Druktrap flens (PN) | 100 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Nee |
Diameter boutcirkel | 250 mm |
Dikte | 5 mm |
A | 217 mm |
C | 171.5 mm |
D | 33 mm |
E | 40 mm |
T | 5 mm |