€ 87,40/ stukexcl. btw
€ 105,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Nom. doorlaat in DN | 200 |
Druktrap flens (PN) | 10/16 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | S235JR |
Met boutgaten | Nee |
Diameter boutcirkel | 295 mm |
Dikte | 5 mm |
A | 273 mm |
C | 173.5 mm |
D | 22 mm |
E | 50 mm |
T | 5 mm |