Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 95x105x8 L=9

  • ERIKS:14414869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,70/ stukexcl. btw

€ 44,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,70

-

5+

€ 29,36

20.00%

10+

€ 23,86

35.00%

30+

€ 18,35

50.00%

50+

€ 16,52

55.00%

100+

€ 14,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
95 mm
Groefdiameter
105 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
95 mm
D
105 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s