Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 90x102x9 L=10

  • ERIKS:14414864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,40/ stukexcl. btw

€ 41,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,40

-

5+

€ 27,52

20.00%

10+

€ 22,36

35.00%

30+

€ 17,20

50.00%

50+

€ 15,48

55.00%

100+

€ 13,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
90 mm
Groefdiameter
102 mm
Groefbreedte
10 mm
Afdichtingshoogte
9 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
90 mm
D
102 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s