Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 88x96x8 L=9

  • ERIKS:12961666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,60/ stukexcl. btw

€ 40,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33,60

-

5+

€ 26,88

20.00%

10+

€ 21,84

35.00%

30+

€ 16,80

50.00%

50+

€ 15,12

55.00%

100+

€ 13,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
88 mm
Groefdiameter
96 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
88 mm
D
96 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s