Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 88,9x101,6x9,52 L=10,5

  • ERIKS:14414863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,00/ stukexcl. btw

€ 41,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,00

-

5+

€ 27,20

20.00%

10+

€ 22,10

35.00%

30+

€ 17,00

50.00%

50+

€ 15,30

55.00%

100+

€ 13,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
88.9 mm
Groefdiameter
101.6 mm
Groefbreedte
10.5 mm
Afdichtingshoogte
9.52 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
88.9 mm
D
101.6 mm
L
10.5 mm
H
9.52 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s