Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 78x86x12 L=13

  • ERIKS:12960234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,20/ stukexcl. btw

€ 35,33incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,20

-

5+

€ 23,36

20.00%

10+

€ 18,98

35.00%

30+

€ 14,60

50.00%

50+

€ 13,14

55.00%

100+

€ 11,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
78 mm
Groefdiameter
86 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
78 mm
D
86 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s