Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 76,2x85,72x9,52 L=10,5

  • ERIKS:14414856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,50/ stukexcl. btw

€ 34,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,50

-

5+

€ 22,80

20.00%

10+

€ 18,52

35.00%

30+

€ 14,25

50.00%

50+

€ 12,83

55.00%

100+

€ 11,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
76.2 mm
Groefdiameter
85.72 mm
Groefbreedte
10.5 mm
Afdichtingshoogte
9.52 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
76.2 mm
D
85.72 mm
L
10.5 mm
H
9.52 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s