Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 75x83x6,5 L=7,5

  • ERIKS:14421948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,00/ stukexcl. btw

€ 33,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,00

-

5+

€ 22,40

20.00%

10+

€ 18,20

35.00%

30+

€ 14,00

50.00%

50+

€ 12,60

55.00%

100+

€ 11,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
75 mm
Groefdiameter
83 mm
Groefbreedte
7.5 mm
Afdichtingshoogte
6.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
75 mm
D
83 mm
L
7.5 mm
H
6.5 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s