Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 70x80x7 L=8

  • ERIKS:12961660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,90/ stukexcl. btw

€ 31,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,90

-

5+

€ 20,72

20.00%

10+

€ 16,84

35.00%

30+

€ 12,95

50.00%

50+

€ 11,66

55.00%

100+

€ 10,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
70 mm
Groefdiameter
80 mm
Groefbreedte
8 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
70 mm
D
80 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s