Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 65x75x12,5 L=13,5

  • ERIKS:14414848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,90/ stukexcl. btw

€ 28,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,90

-

5+

€ 19,12

20.00%

10+

€ 15,54

35.00%

30+

€ 11,95

50.00%

50+

€ 10,76

55.00%

100+

€ 9,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
65 mm
Groefdiameter
75 mm
Groefbreedte
13.5 mm
Afdichtingshoogte
12.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
65 mm
D
75 mm
L
13.5 mm
H
12.5 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s