Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 61x69x8 L=9

  • ERIKS:14414845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,40/ stukexcl. btw

€ 27,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,40

-

5+

€ 17,92

20.00%

10+

€ 14,56

35.00%

30+

€ 11,20

50.00%

50+

€ 10,08

55.00%

100+

€ 8,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
61 mm
Groefdiameter
69 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
61 mm
D
69 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s