Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 60x68x12 L=13

  • ERIKS:14421943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,00/ stukexcl. btw

€ 26,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,00

-

5+

€ 17,60

20.00%

10+

€ 14,30

35.00%

30+

€ 11,00

50.00%

50+

€ 9,90

55.00%

100+

€ 8,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
60 mm
Groefdiameter
68 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
60 mm
D
68 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s