Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 57,15x66,68x8,51 L=9,4

  • ERIKS:14414844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,90/ stukexcl. btw

€ 25,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,90

-

5+

€ 16,72

20.00%

10+

€ 13,59

35.00%

30+

€ 10,45

50.00%

50+

€ 9,40

55.00%

100+

€ 8,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
57.15 mm
Groefdiameter
66.68 mm
Groefbreedte
9.4 mm
Afdichtingshoogte
8.51 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
57.15 mm
D
66.68 mm
L
9.4 mm
H
8.51 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s