Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 56x71x11,5 L=12,5

  • ERIKS:14414841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,50/ stukexcl. btw

€ 24,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,50

-

5+

€ 16,40

20.00%

10+

€ 13,33

35.00%

30+

€ 10,25

50.00%

50+

€ 9,23

55.00%

100+

€ 8,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
56 mm
Groefdiameter
71 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Afdichtingshoogte
11.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
56 mm
D
71 mm
L
12.5 mm
H
11.5 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s