Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 50,8x60,32x7,92 L=8,7

  • ERIKS:14414837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,60/ stukexcl. btw

€ 22,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,60

-

5+

€ 14,88

20.00%

10+

€ 12,09

35.00%

30+

€ 9,30

50.00%

50+

€ 8,37

55.00%

100+

€ 7,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
50.8 mm
Groefdiameter
60.32 mm
Groefbreedte
8.7 mm
Afdichtingshoogte
7.92 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
50.8 mm
D
60.32 mm
L
8.7 mm
H
7.92 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s