Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 45x55x10 L=12

  • ERIKS:14488021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
45 mm
Groefdiameter
55 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
45 mm
D
55 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s