Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 45x52x12 L=13

  • ERIKS:14414829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,50/ stukexcl. btw

€ 19,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,50

-

5+

€ 13,20

20.00%

10+

€ 10,73

35.00%

30+

€ 8,25

50.00%

50+

€ 7,43

55.00%

100+

€ 6,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
45 mm
Groefdiameter
52 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
45 mm
D
52 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
4 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s