Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 42x52x8 L=9

  • ERIKS:14414827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,50/ stukexcl. btw

€ 18,76incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,50

-

5+

€ 12,40

20.00%

10+

€ 10,07

35.00%

30+

€ 7,75

50.00%

50+

€ 6,98

55.00%

100+

€ 6,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
42 mm
Groefdiameter
52 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
42 mm
D
52 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s