Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 35x50x10 L=11

  • ERIKS:12961652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,10/ stukexcl. btw

€ 15,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,10

-

5+

€ 10,48

20.00%

10+

€ 8,52

35.00%

30+

€ 6,55

50.00%

50+

€ 5,90

55.00%

100+

€ 5,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
35 mm
Groefdiameter
50 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
35 mm
D
50 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s