€ 13,10/ stukexcl. btw
€ 15,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,10 | - |
5+ | € 10,48 | 20.00% |
10+ | € 8,52 | 35.00% |
30+ | € 6,55 | 50.00% |
50+ | € 5,90 | 55.00% |
100+ | € 5,24 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | UTS-L |
Stangdiameter | 35 mm |
Groefdiameter | 45 mm |
Groefbreedte | 11 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
L | 11 mm |
H | 10 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |