Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 31,75x41,27x6,35 L=7

  • ERIKS:14414809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,10/ stukexcl. btw

€ 14,64incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,10

-

5+

€ 9,68

20.00%

10+

€ 7,87

35.00%

30+

€ 6,05

50.00%

50+

€ 5,45

55.00%

100+

€ 4,84

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
31.75 mm
Groefdiameter
41.27 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6.35 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
31.75 mm
D
41.27 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s