Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 30x38x7 L=8

  • ERIKS:14421920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,50/ stukexcl. btw

€ 13,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,50

-

5+

€ 9,20

20.00%

10+

€ 7,48

35.00%

30+

€ 5,75

50.00%

50+

€ 5,18

55.00%

100+

€ 4,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
30 mm
Groefdiameter
38 mm
Groefbreedte
8 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
30 mm
D
38 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s