Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 28x36x6,3 L=7,3

  • ERIKS:14421928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,90/ stukexcl. btw

€ 13,19incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,90

-

5+

€ 8,72

20.00%

10+

€ 7,09

35.00%

30+

€ 5,45

50.00%

50+

€ 4,91

55.00%

100+

€ 4,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
28 mm
Groefdiameter
36 mm
Groefbreedte
7.3 mm
Afdichtingshoogte
6.3 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
28 mm
D
36 mm
L
7.3 mm
H
6.3 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s