€ 10,90/ stukexcl. btw
€ 13,19incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,90 | - |
5+ | € 8,72 | 20.00% |
10+ | € 7,09 | 35.00% |
30+ | € 5,45 | 50.00% |
50+ | € 4,91 | 55.00% |
100+ | € 4,36 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | UTS-L |
Stangdiameter | 28 mm |
Groefdiameter | 36 mm |
Groefbreedte | 6.8 mm |
Afdichtingshoogte | 5.8 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 28 mm |
D | 36 mm |
L | 6.8 mm |
H | 5.8 mm |
C | 4.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |