Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 22x28x4,5 L=5

  • ERIKS:12622119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,00/ stukexcl. btw

€ 10,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,00

-

5+

€ 7,20

20.00%

10+

€ 5,85

35.00%

30+

€ 4,50

50.00%

50+

€ 4,05

55.00%

100+

€ 3,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
22 mm
Groefdiameter
28 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
4.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
22 mm
D
28 mm
L
5 mm
H
4.5 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s