Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 22,23x28,58x3,18 L=3,5

  • ERIKS:14414804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,05/ stukexcl. btw

€ 10,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,05

-

5+

€ 7,24

20.00%

10+

€ 5,88

35.00%

30+

€ 4,53

50.00%

50+

€ 4,07

55.00%

100+

€ 3,62

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
22.23 mm
Groefdiameter
28.58 mm
Groefbreedte
3.5 mm
Afdichtingshoogte
3.18 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
22.23 mm
D
28.58 mm
L
3.5 mm
H
3.18 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s