€ 9,05/ stukexcl. btw
€ 10,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,05 | - |
5+ | € 7,24 | 20.00% |
10+ | € 5,88 | 35.00% |
30+ | € 4,53 | 50.00% |
50+ | € 4,07 | 55.00% |
100+ | € 3,62 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | UTS-L |
Stangdiameter | 22.22 mm |
Groefdiameter | 28.57 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Afdichtingshoogte | 6.35 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 22.22 mm |
D | 28.57 mm |
L | 7 mm |
H | 6.35 mm |
C | 3.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |