Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 20x30x7 L=8

  • ERIKS:14414801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,40

-

5+

€ 6,72

20.00%

10+

€ 5,46

35.00%

30+

€ 4,20

50.00%

50+

€ 3,78

55.00%

100+

€ 3,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
20 mm
Groefdiameter
30 mm
Groefbreedte
8 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
20 mm
D
30 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s