Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 208x218x8 L=9

  • ERIKS:14414902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 102,50/ stukexcl. btw

€ 124,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 102,50

-

5+

€ 82,00

20.00%

10+

€ 66,63

35.00%

30+

€ 51,25

50.00%

50+

€ 46,13

55.00%

100+

€ 41,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
208 mm
Groefdiameter
218 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
208 mm
D
218 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s