Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 18x26x8 L=9

  • ERIKS:14414797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,80/ stukexcl. btw

€ 9,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,80

-

5+

€ 6,24

20.00%

10+

€ 5,07

35.00%

30+

€ 3,90

50.00%

50+

€ 3,51

55.00%

100+

€ 3,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
18 mm
Groefdiameter
26 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
18 mm
D
26 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s