€ 7,80/ stukexcl. btw
€ 9,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,80 | - |
5+ | € 6,24 | 20.00% |
10+ | € 5,07 | 35.00% |
30+ | € 3,90 | 50.00% |
50+ | € 3,51 | 55.00% |
100+ | € 3,12 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | UTS-L |
Stangdiameter | 18 mm |
Groefdiameter | 25 mm |
Groefbreedte | 6 mm |
Afdichtingshoogte | 5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
L | 6 mm |
H | 5 mm |
C | 4 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |