Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 180x190x11 L=12

  • ERIKS:14414900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,50/ stukexcl. btw

€ 101,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 83,50

-

5+

€ 66,80

20.00%

10+

€ 54,28

35.00%

30+

€ 41,75

50.00%

50+

€ 37,58

55.00%

100+

€ 33,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
180 mm
Groefdiameter
190 mm
Groefbreedte
12 mm
Afdichtingshoogte
11 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
180 mm
D
190 mm
L
12 mm
H
11 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s