Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 16x24x5,8 L=6,8

  • ERIKS:14414795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,25/ stukexcl. btw

€ 8,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,25

-

5+

€ 5,80

20.00%

10+

€ 4,71

35.00%

30+

€ 3,63

50.00%

50+

€ 3,26

55.00%

100+

€ 2,90

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
16 mm
Groefdiameter
24 mm
Groefbreedte
6.8 mm
Afdichtingshoogte
5.8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
16 mm
D
24 mm
L
6.8 mm
H
5.8 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s