Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | UTS-L |
Stangdiameter | 16 mm |
Groefdiameter | 22 mm |
Groefbreedte | 4.5 mm |
Afdichtingshoogte | 4 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
L | 4.5 mm |
H | 4 mm |
C | 3.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |