Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 165x173x8 L=9

  • ERIKS:14414896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,10/ stukexcl. btw

€ 89,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 74,10

-

5+

€ 59,28

20.00%

10+

€ 48,17

35.00%

30+

€ 37,05

50.00%

50+

€ 33,35

55.00%

100+

€ 29,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
165 mm
Groefdiameter
173 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
165 mm
D
173 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s