Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 160x170x8 L=9

  • ERIKS:14414895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,10/ stukexcl. btw

€ 86,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 71,10

-

5+

€ 56,88

20.00%

10+

€ 46,22

35.00%

30+

€ 35,55

50.00%

50+

€ 32,00

55.00%

100+

€ 28,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
160 mm
Groefdiameter
170 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
160 mm
D
170 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s