Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 155x170x11,5 L=12,5

  • ERIKS:14414894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,10/ stukexcl. btw

€ 82,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 68,10

-

5+

€ 54,48

20.00%

10+

€ 44,27

35.00%

30+

€ 34,05

50.00%

50+

€ 30,65

55.00%

100+

€ 27,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
155 mm
Groefdiameter
170 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Afdichtingshoogte
11.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
155 mm
D
170 mm
L
12.5 mm
H
11.5 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s