Eriks

Stangafdichting UTS-L PUR 145x153x8 L=9

  • ERIKS:12961646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,30/ stukexcl. btw

€ 75,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 62,30

-

5+

€ 49,84

20.00%

10+

€ 40,49

35.00%

30+

€ 31,15

50.00%

50+

€ 28,04

55.00%

100+

€ 24,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
UTS-L
Stangdiameter
145 mm
Groefdiameter
153 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -35 tot 100 °C
d
145 mm
D
153 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s