€ 59,40/ stukexcl. btw
€ 71,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 59,40 | - |
5+ | € 47,52 | 20.00% |
10+ | € 38,61 | 35.00% |
30+ | € 29,70 | 50.00% |
50+ | € 26,73 | 55.00% |
100+ | € 23,76 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | UTS-L |
Stangdiameter | 139.7 mm |
Groefdiameter | 152.4 mm |
Groefbreedte | 10.5 mm |
Afdichtingshoogte | 9.53 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -35 tot 100 °C |
d | 139.7 mm |
D | 152.4 mm |
L | 10.5 mm |
H | 9.53 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |